🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M12, - E2EQ-X3B4-IL3 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M12,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • finition du raccordement électrique - câble

  • longueur du capteur - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583786431

Réf. Sonepar

00159378643

Réf. Fournisseur

E2EQ-X3B4-IL3 2M

Marque

Omron

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

finition du raccordement électrique:

câble

longueur du capteur:

47 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M12, blindé, 3mm, DC, 3 fils, PNP, NO/NC selectionnable (usine: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps 1ms), câble 2m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron