En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M12, - E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M12,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583786455

Réf. Sonepar

00159378645

Réf. Fournisseur

E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

Marque

Omron

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

47 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M12, blindé, 3mm, DC, 3 fils, PNP, NO/NC selectionnable (usine: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps 1ms), M12 Smartclick sur câble de 0.3m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron