En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M18, - E2EQ-X7B4-IL3 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M18,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 7 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583786509

Réf. Sonepar

00159378650

Réf. Fournisseur

E2EQ-X7B4-IL3 5M

Marque

Omron

distance de commutation:

7 mm

finition du raccordement électrique:

câble

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M18, blindé, 7mm, DC, 3 fils, PNP, NO/NC selectionnable (usine: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), câble 5m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron