Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M30, - E2EQ-X10B4-IL2 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M30,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583786530

Réf. Sonepar

00159378653

Réf. Fournisseur

E2EQ-X10B4-IL2 5M

Marque

Omron

distance de commutation:

10 mm

finition du raccordement électrique:

câble

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur de proximité inductif, Fluororésine (base cuivre), modèle court, M30, blindé, 10mm, DC, 3 fils, PNP, NO/NC selectionnable (usine: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), câble 5m

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron