Non retournable

Omron - DETECTION SWITCH - V-156-1A5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DETECTION SWITCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V - 0 A

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V - 0.6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648599528

Réf. Sonepar

00159859952

Réf. Fournisseur

V-156-1A5

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

pays de fabrication:

INDONESIE

DETECTION SWITCH

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron