En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Dia. 3 mm, non blindé, 2 mm, 12-24 Vc.c., PNP NO, câble 0,3 m avec connecteur M8 - E2E-C03N02-CJ-B1 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Dia. 3 mm, non blindé, 2 mm, 12-24 Vc.c., PNP NO, câble 0,3 m avec connecteur M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 3 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583405547

Réf. Sonepar

00159003300

Réf. Fournisseur

E2E-C03N02-CJ-B1 0.3M

Marque

Omron

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

3 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

-8888 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

3500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Dia. 3 mm, non blindé, 2 mm, 12-24 Vc.c., PNP NO, câble 0,3 m avec connecteur M8, 3 broches

Les Atouts de l'article:

Les toutes dernières technologies Omron en matière d'induction sont désormais appliquées à une nouvelle gamme de capteurs inductifs à petit diamètre. Le nouveau µPROX E2E offre une détection haute précision et peut être installé dans les espaces les plus réduits. Le portefeuille de produits a été élargi pour inclure les modèles non blindés et ceux dotés de câbles connecteurs en tire-bouchon.Format miniature : 3, 4, 6,5 mm et diamètres M4 et M5Haute fréquence de 5 kHz : adaptée pour les comptages à grande vitesseTous ces formats sont également disponibles pour les modèles non blindésÉtanchéité IP67Indicateurs toujours visibles pour des confirmations d'opération

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de proximité petit diamètre pour une détection haute précision

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron