Omron - Diam. 22, barre d'aluminium de 300 mm, écrous inclus - POLE22-0300AT

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Diam. 22, barre d'aluminium de 300 mm, écrous inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 0

  • volume - -8888 dB

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Non

  • fonction gyrophare - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734923903

Réf. Sonepar

00159492390

Réf. Fournisseur

POLE22-0300AT

Marque

Omron

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

0

volume:

-8888 dB

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

22 mm

Diam. 22, poteau aluminium de 300 mm, écrous inclus

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.