Omron - Diam. 60, 24 v c.c., 2 niveaux (rouge, vert), corps blanc, avec câble direct, si - LR6-202WJBW-RG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
volume - 90 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734924054
Réf. Sonepar
00159492405
Réf. Fournisseur
LR6-202WJBW-RG
Marque
Omron
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
volume:
90 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
60 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
type de tension de fonctionnement:
DC
pays de fabrication:
INDONESIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


