Non retournable

Omron - Digital panel meter, Tempreture meter, Pt resistance or TC, 100-240 VAC - K3MA-L 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Digital panel meter, Tempreture meter, Pt resistance or TC, 100-240 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648238731

Réf. Sonepar

00159823873

Réf. Fournisseur

K3MA-L 100-240VAC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Digital panel meter, Tempreture meter, Pt resistance or TC, 100-240 VAC

Les Atouts de l'article:

Le K3MA-L est un indicateur de température avec une alimentation 100 à 240 Vc.a. ou 24 Vc.a./c.c. Les deux versions sont équipées du même écran haute qualité et ont la même profondeur de 80 mm.Format DIN H 48 x L 96 mmLCD à transmission négative, à rétro-éclairage facilement lisibleCaractères de 14,2 mm de hauteur4 chiffresFaçade avant IP66

Les Atouts de la gamme:

Affichage LCD haute visibilité, à LED de 2 couleurs (rouge et vert)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron