Omron - DISJONCT MOT PLAGE REGL 18 26A - J7MN-6R-26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 18...26 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 338...338 A
courant permanent nominal (Iu) - 26 A
hauteur - 140 mm
largeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648327237
Réf. Sonepar
00159008074
Réf. Fournisseur
J7MN-6R-26
Marque
Omron
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
18...26 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
338...338 A
courant permanent nominal (Iu):
26 A
hauteur:
140 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
144 mm
Les Atouts de l'article:
Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


