Omron - Disjoncteur de protection du moteur, bornes Push-In Plus, plage de sél - J7MC-3R-4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 52...52 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734537179

Réf. Sonepar

00159453717

Réf. Fournisseur

J7MC-3R-4

Marque

Omron

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.5...4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

52...52 A

courant permanent nominal (Iu):

4 A

Disjoncteur de protection du moteur, bornes push-in plus, plage de sélection de courant pour déclenchement par surcharge thermique 2,5 - 4 a, h×l×p 130 x 45 x 90,8 mm

Les Atouts de l'article:

Système MPCB, protection contre les surcharges, les défauts de phase et les courts-circuitsLa technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretienAssocié au contacteur magnétique modèle J7KC, il est idéal pour le contrôle des moteurs jusqu'à la classe AC-3, 2,2 kW (200 à 240 V c.a.) * ou 5,5 kW (380 à 440 V c.a.).Interrupteur à levier (type standard) et interrupteur rotatif (type haute performance)Pouvoir de coupure élevé (max. 100 kA/440 V c.a.)Équipé d'un couvercle à cadran comme norme de protection contre les modifications de réglage accidentelles. Verrouillable avec un cadenas pour garantir la sécurité au démarrage.Certifié conforme aux principales normes de sécurité* Selon la norme JIS C 8201-4-1

Les Atouts de la gamme:

Démarreur du moteur manuel (disjoncteur de protection du moteur)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.