🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Disjoncteur électronique, 4 canaux, 3,8 A par canal, 24 V c.c., UL classe 2 - S8V-CP0424S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Disjoncteur électronique, 4 canaux, 3,8 A par canal, 24 V c.c., UL classe 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734494113

Réf. Sonepar

00159449411

Réf. Fournisseur

S8V-CP0424S

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Disjoncteur électronique, 4 canaux, 3,8 A par canal, 24 V c.c., UL classe 2

Les Atouts de l'article:

Le S8V-CP protège les circuits c.c. avec une grande précision. Les surcharges et les courts-circuits sont détectés très précisément et désactivés de manière fiableDisjoncteurs électroniques 4/8 canaux avec courants de déclenchement réglables de 2 à 10 A Caractéristique de déclenchement thermomagnétique Démarrage séquentiel et en fonction de la charge des sorties pour éviter les courants d'appel élevés Possibilité d'activer des charges capacitives élevées de manière fiable Boutons rétro-éclairés à LED multicolores qui indiquent l'état de sortie en un clin d'œil Borniers Push-In Plus Concept Value Design for Panel avec une conception peu encombrante Modèle UL classe 2 qui réduit les coûts liés à l'application d'une norme de sécurité

Les Atouts de la gamme:

S8V-CP - Disjoncteur électronique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron