Omron - Dispositif de surveillance de la résistance d'isolement pour moteurs t - K7GE-MGMA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - appareil d'essai

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734673921

Réf. Sonepar

00159467392

Réf. Fournisseur

K7GE-MGMA

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

appareil d'essai

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Dispositif de surveillance de la résistance d'isolement pour moteurs triphasés et servo, pompes et réchauffeurs, 100 à 240 vca, sortie de contrôle de transistor, push-in plus, écran lcd, rs-485 / modbus / rtu

Les Atouts de l'article:

Le K7GE-MG effectue une mesure automatique de la résistance d'isolement dès que l'appareil est mis hors tension, évitant ainsi des mesures manuelles périodiques et permettant d'évaluer la tendance de dégradation de la résistance d'isolement grâce à une fréquence de mesure accrue.divLe K7GE-MG est adapté aux moteurs c.a./c.c., aux éléments chauffants servo et électriques, ainsi qu'à la collecte des données sur l'API et/ou le logiciel associé. En outre, il émet une alarme lorsque le seuil d'avertissement/critique est dépassé./divdiv /divdivUn seul contrôleur peut gérer jusqu'à 8 dispositifs, et sa technologie unique permet d'effectuer l'isolation à une tension fixe et sûre de 50 V c.c., ainsi qu'un contrôle périodique supplémentaire avec MegaOhmeter sans débrancher le K7GE./divMesure d'isolement automatique lorsque le moteur/servo est désactivéMesure de basse tension sans surcharge sur la machineFacile à installer et à intégrer dans les systèmes existants

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de surveillance de condition : surveillance de l'isolation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron