Omron - Dispositif de surveillance, résistance d'isolement, 100 à 240Vca - K6CM-ISMA-EIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734178716
Réf. Sonepar
00159417871
Réf. Fournisseur
K6CM-ISMA-EIP
Marque
Omron
modèle:
autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
fonction de commutation:
monostable
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...240 V
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
3
nombre d’entrées numériques:
1
entrée du capteur de température analogique:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le K6CM-ISM surveille la résistance d'isolation, comme indicateur du câblage et des conditions de sécurité du moteur.
Les Atouts de la gamme:
Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance de l'isolation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


