Omron - Dispositif de surveillance, résistance d'isolement, 24Vca/dc - K6CM-ISMD-EIP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Dispositif de surveillance, résistance d'isolement, 24Vca/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734178723

Réf. Sonepar

00159417872

Réf. Fournisseur

K6CM-ISMD-EIP

Marque

Omron

modèle:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

1

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Dispositif de surveillance de l'état du moteur, alternatif, triphasé, à induction, résistance d'isolement, 24 vca / vdc, sortie de contrôle transistor, push-in plus, affichage lcd, ethernet ip

Les Atouts de l'article:

Le K6CM-ISM surveille la résistance d'isolation, comme indicateur du câblage et des conditions de sécurité du moteur.

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance de l'isolation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.