Omron - Dispositif de surveillance thermique - K6PM-THMD-EIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
plage de mesure - 0...200 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734500920
Réf. Sonepar
00159450092
Réf. Fournisseur
K6PM-THMD-EIP
Marque
Omron
indication:
numérique
plage de mesure:
0...200 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le K6PM-TH mesure et surveille la température de surface à l'aide de 31 caméras infrarouges connectées, sous forme de thermographie continue.divCette technologie est conçue pour surveiller les armoires des installations et des équipements, afin d'éviter tout risque de surchauffe pouvant être dû à de mauvaises connexions, à un câblage lâche ou à un manque de ventilation. Le dispositif permet également de surveiller la température des surfaces dont la température ne doit pas dépasser un seuil donné (conduits d'air chaud)./divdiv /divdivAvantages de l'algorithme propriétaire exécuté dans le contrôleur :/divSurveiller et prévoir la tendance de la température, en émettant une alarme à chaque fois que la température d'une zone donnée est supérieure au seuil défini, ou qu'elle devrait prochainement atteindre une valeur critiquePrendre en compte la tendance de température différentielle (entre l'environnement et l'objet mesuré), en émettant des alarmes uniquement en cas de conditions critiques.Définir automatiquement le seuil de température de chaque zone (chaque caméra divise la zone surveillée en 16 quadrants), en fonction des conditions de référencedivL'appareil peut être utilisé seul ou intégré à une solution plus large, ce qui permet d'utiliser des fonctions telles que :/divNotifications par e-mail en cas d'avertissement/d'alarme,Surveillance à distanceInteraction avec les applications personnalisées et le serveur MQTT.
Les Atouts de la gamme:
Surveillance d'état basée sur la thermographie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


