Omron - Dispositif de surveillance, vibrations et température, 100 à 240Vca - K6CM-VBMA-EIP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Dispositif de surveillance, vibrations et température, 100 à 240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734178679

Réf. Sonepar

00159417867

Réf. Fournisseur

K6CM-VBMA-EIP

Marque

Omron

modèle:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

1

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Dispositif de surveillance de l'état du moteur, alternatif, triphasé, induction, vibrations et température, 100 à 240 vac, sortie de contrôle transistor, push-in plus, affichage lcd, ethernet ip

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur K6CM-VBM analyse les vibrations détectées sur les moteurs électriques pour surveiller l'état de la transmission du moteur entier. Vous pouvez ainsi effectuer une maintenance avant que des problèmes graves ne se produisent, et ainsi éviter une intervention non planifiée et des temps d'arrêt coûteux.

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance des vibrations

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron