Omron - Dispositif de surveillance, vibrations et température, 24Vca/dc - K6CM-VBMD-EIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734178686
Réf. Sonepar
00159417868
Réf. Fournisseur
K6CM-VBMD-EIP
Marque
Omron
modèle:
autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
fonction de commutation:
monostable
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
3
nombre d’entrées numériques:
1
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Oui
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur K6CM-VBM analyse les vibrations détectées sur les moteurs électriques pour surveiller l'état de la transmission du moteur entier. Vous pouvez ainsi effectuer une maintenance avant que des problèmes graves ne se produisent, et ainsi éviter une intervention non planifiée et des temps d'arrêt coûteux.
Les Atouts de la gamme:
Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance des vibrations
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


