Omron - DPC PLAST - E2K-C25MF1 10M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPC PLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de tension - DC

  • tension d’alimentation - 10...30 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854532900

Réf. Sonepar

00159003870

Réf. Fournisseur

E2K-C25MF1 10M

Marque

Omron

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de tension:

DC

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

70 Hz

Capteur de proximité capacitif, 34 mm de diamètre, non blindé, 3-25 mm, 10-30 v c.c., pnp, no, câble de 10 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron