Omron - DPC PLAST - E2K-X15MY1 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition du raccordement électrique - câble
diamètre du capteur - 30.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853264512
Réf. Sonepar
00159003895
Réf. Fournisseur
E2K-X15MY1 5M
Marque
Omron
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition du raccordement électrique:
câble
diamètre du capteur:
30.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
-8888 mm
longueur du capteur:
80 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique et non métallique
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
pays de fabrication:
JAPON
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
-8888 mA
tension d’alimentation:
90...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...220 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...220 V
fréquence de commutation:
10 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


