Omron - DPI 10MM - E2J-W10MA 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 10 mm
diamètre du capteur - -8888 mm
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
adapté aux fonctions de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853263638
Réf. Sonepar
00159003859
Réf. Fournisseur
E2J-W10MA 1M
Marque
Omron
distance de commutation:
10 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
type d'activation:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


