Omron - Dpi capteurs - E2CY-X1R5A 3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Dpi capteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

  • type d'activation - cible métallique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Capteurs inductifs supplémentaires

EAN

4536853244323

Réf. Sonepar

00159003250

Réf. Fournisseur

E2CY-X1R5A 3M

Marque

Omron

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Dpi capteurs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.