Non retournable

Omron - DPI FO D5,4 NO BL 1,5MM CONN - E2EC-C1R5D1-M1GJ 0.5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPI FO D5,4 NO BL 1,5MM CONN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 5.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854390272

Réf. Sonepar

00159003377

Réf. Fournisseur

E2EC-C1R5D1-M1GJ 0.5M

Marque

Omron

distance de commutation:

1.5 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

5.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

largeur du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

nickelé

possibilité de mise en cascade:

Non

pays de fabrication:

JAPON

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

1500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

DPI FO D5,4 NO BL 1,5MM CONN

Les Atouts de l'article:

La gamme E2EC possède les plus petites têtes de capteur pour une détection fiable là où l'espace est un facteur crucial. Les tailles miniatures des têtes de capteurs sont obtenues en séparant la partie de détection de l'amplificateur. À la différence des amplificateurs standard séparés, la gamme E2EC simplifie l'installation car l'amplificateur est intégré au câble.Tête de détection de 3 mm de diamètre pour les plus petits espacesBoîtier M12 ultracourt de 18 mm de longModèle de boîtier entièrement métallique pour une plus grande résistance dans les environnements difficiles

Les Atouts de la gamme:

Capteurs inductifs sub-miniatures avec amplificateur déporté pour les conditions de montage difficiles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron