Omron - DPI IX M04 NBl 03MM PNP NF CAB5M - E2E-C04N03-WC-B2 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPI IX M04 NBl 03MM PNP NF CAB5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583498082

Réf. Sonepar

00159003331

Réf. Fournisseur

E2E-C04N03-WC-B2 5M

Marque

Omron

Dia. 4 mm, non blindé, 3 mm, 12-24 vc.c., pnp nc, câble 5 m

Les Atouts de l'article:

Les toutes dernières technologies Omron en matière d'induction sont désormais appliquées à une nouvelle gamme de capteurs inductifs à petit diamètre. Le nouveau µPROX E2E offre une détection haute précision et peut être installé dans les espaces les plus réduits. Le portefeuille de produits a été élargi pour inclure les modèles non blindés et ceux dotés de câbles connecteurs en tire-bouchon.Format miniature : 3, 4, 6,5 mm et diamètres M4 et M5Haute fréquence de 5 kHz : adaptée pour les comptages à grande vitesseTous ces formats sont également disponibles pour les modèles non blindésÉtanchéité IP67Indicateurs toujours visibles pour des confirmations d'opération

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de proximité petit diamètre pour une détection haute précision

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron