Omron - DPI M12 COURT BL - E2A-M12KS04-WP-C1-BM 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition du raccordement électrique - câble
adapté aux fonctions de sécurité - Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648437240
Réf. Sonepar
00159003159
Réf. Fournisseur
E2A-M12KS04-WP-C1-BM 5M
Marque
Omron
distance de commutation:
4 mm
finition du raccordement électrique:
câble
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La famille E2A de détecteurs inductifs modulaires de haute qualité est conçue et testée pour offrir une très longue durée de vie tout en garantissant le meilleur rapport performance/coût pour les applications standard.Portée étendue (double)IP67 et IP69k pour une meilleure protection en milieu humideModèles c.c. 3 fils (NO, NF), c.c. 4 fils (NO+NF)Conception modulaire permettant une large gamme d'installation et de connectivité
Les Atouts de la gamme:
Détecteur inductif cylindrique dans un boîtier en laiton et en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


