Omron - DPI, M30, blindé, 15 mm, DC, 3 fils, NPN NO, pré-câblé 2 m - E2EQ-X15C130 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPI, M30, blindé, 15 mm, DC, 3 fils, NPN NO, pré-câblé 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734486644

Réf. Sonepar

00159448664

Réf. Fournisseur

E2EQ-X15C130 2M

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

câble

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Détecteur de proximité inductif, revêtement en résine fluorée (matériau de base : laiton), m30, blindé, 15 mm, dc, 3 fils, npn no, pré-câblé 2 m

Les Atouts de l'article:

La détection longue distance empêche les pannes d'installationAvec revêtement résistant aux projections pour une application dans les zones de soudureDistance de détection presque doublée par rapport aux précédents modèlesGrâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).Câbles avec résistance à l'huile améliorée.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de proximité E2EQ NEXT

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron