Omron - DPI M30, blindé, 22mm, DC, 3fils, PNP NO, IO-Link COM3, connecteur M12 - E2EQ-X22B1T30-M1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPI M30, blindé, 22mm, DC, 3fils, PNP NO, IO-Link COM3, connecteur M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 22 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734487214

Réf. Sonepar

00159003456

Réf. Fournisseur

E2EQ-X22B1T30-M1

Marque

Omron

distance de commutation:

22 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

58 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

16 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

200 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur de proximité inductif, revêtement en résine fluorée (matériau de base : laiton), m30, blindé, 22 mm, dc, 3 fils, pnp no, io-link com3, connecteur m12

Les Atouts de l'article:

La détection longue distance empêche les pannes d'installationAvec revêtement résistant aux projections pour une application dans les zones de soudureDistance de détection presque doublée par rapport aux précédents modèlesGrâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).Câbles avec résistance à l'huile améliorée.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de proximité E2EQ NEXT

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron