Non retournable

Omron - DPI SPECIAL AUTO - E2EQ-X3D1G-M1TGJ-T 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPI SPECIAL AUTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - -8888 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648631518

Réf. Sonepar

00159003458

Réf. Fournisseur

E2EQ-X3D1G-M1TGJ-T 0.3M

Marque

Omron

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

largeur du capteur:

-8888 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

DPI SPECIAL AUTO

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron