Omron - Driver pour servomoteurs série G5 (4K030F/C, 5K030F/C, 4K020F/C, 5K020F/C, 3K010 - R88D-KN50F-ML2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Driver pour servomoteurs série G5 (4K030F/C, 5K030F/C, 4K020F/C, 5K020F/C, 3K010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 12.1...12.1 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 323...528 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648651707

Réf. Sonepar

00159009812

Réf. Fournisseur

R88D-KN50F-ML2

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

12.1...12.1 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

323...528 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

323...528 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

8

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

323...504 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

323...504 V

tension d'alimentation DC:

20.4...27.6 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

largeur:

130 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

287.5 mm

Driver pour servomoteurs série G5 (4K030F/C, 5K030F/C, 4K020F/C, 5K020F/C, 3K010F/C), contrôle MECHATROLINK-II, 3 x 400 Vc.a.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron