Omron - E-stop Accessoire - RK10MS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - E-stop Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583995116

Réf. Sonepar

00159399511

Réf. Fournisseur

RK10MS

Marque

Omron

Accessoire de commutateur d'arrêt d'urgence à tirette pour corde de sécurité, kit de corde de 10 m, poignée de tension, cosse, lien rapide, clip de boucle

Les Atouts de l'article:

La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en optionBalise lumineuse LED en option pour limiter les temps d'arrêtIndicateur de tension pour une configuration et un entretien facilesBoîtier robuste pour les applications exigeantesBouton poussoir de réinitialisation intégréRésistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble série ER

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.