Omron - ECLAIRAGE LED - R87T-A4A07H

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ECLAIRAGE LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 170...220 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 146 mm

  • hauteur - 146 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853732714

Réf. Sonepar

00159009453

Réf. Fournisseur

R87T-A4A07H

Marque

Omron

flux volumique, à soufflage libre:

180 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

170...220 V

type de tension:

AC

largeur:

146 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

55 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

170...220 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

43 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9006

ECLAIRAGE LED

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron