Omron - Enregistreur de conduite en usine pour les caméras SENTECH - STC-FDR-SW01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734718486
Réf. Sonepar
00159471848
Réf. Fournisseur
STC-FDR-SW01
Marque
Omron
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
Depuis les années 1980, OMRON fabrique des systèmes de vision qui sont installés sur des lignes de production pour détecter et empêcher les produits défectueux de quitter le processus. OMRON est désormais en mesure de proposer un enregistreur de conduite en usine, un ensemble logiciel et matériel permettant aux fabricants d'enregistrer une vidéo en direct avant que le défaut ne se produise, afin que les ingénieurs de processus puissent enregistrer, passer en revue et corriger l'erreur.divCaméra avec tête à distance ultra-compacte de 19 mm adaptée aux espaces étroits/divdivdivCaméra haute résolution de 20,4 mégapixels pour enregistrer les changements subtils de l'état de la machine/div/divdivdivCaméra de 0,4 mégapixel pour enregistrer des lignes de production à grande vitesse jusqu'à 400 fps/div/divdivdivEnregistrement simultané de 8 caméras maximum pour capturer des zones larges et étroites/div/div
Les Atouts de la gamme:
Solution de surveillance des machines 24 h/24
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


