Omron - EQUERRE MICRO PROX DIA 6 - Y92E-SC06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583420878
Réf. Sonepar
00159011671
Réf. Fournisseur
Y92E-SC06
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EQUERRE MICRO PROX DIA 6
Les Atouts de l'article:
Les toutes dernières technologies Omron en matière d'induction sont désormais appliquées à une nouvelle gamme de capteurs inductifs à petit diamètre. Le nouveau µPROX E2E offre une détection haute précision et peut être installé dans les espaces les plus réduits. Le portefeuille de produits a été élargi pour inclure les modèles non blindés et ceux dotés de câbles connecteurs en tire-bouchon.Format miniature : 3, 4, 6,5 mm et diamètres M4 et M5Haute fréquence de 5 kHz : adaptée pour les comptages à grande vitesseTous ces formats sont également disponibles pour les modèles non blindésÉtanchéité IP67Indicateurs toujours visibles pour des confirmations d'opération
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de proximité petit diamètre pour une détection haute précision
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les toutes dernières technologies Omron en matière d'induction sont désormais appliquées à une nouvelle gamme de capteurs inductifs à petit diamètre. Le nouveau µPROX E2E offre une détection haute précision et peut être installé dans les espaces les plus réduits. Le portefeuille de produits a été élargi pour inclure les modèles non blindés et ceux dotés de câbles connecteurs en tire-bouchon.Format miniature : 3, 4, 6,5 mm et diamètres M4 et M5Haute fréquence de 5 kHz : adaptée pour les comptages à grande vitesseTous ces formats sont également disponibles pour les modèles non blindésÉtanchéité IP67Indicateurs toujours visibles pour des confirmations d'opération
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de proximité petit diamètre pour une détection haute précision
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


