Omron - ETHERNET/ETHERCAT CABLE 1M - XS5W-T421-CMD-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 1 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 1x4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648843904
Réf. Sonepar
00159011306
Réf. Fournisseur
XS5W-T421-CMD-K
Marque
Omron
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5E
longueur:
1 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
22
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
La série XS5/XS2/XS6 d'OMRON constitue une gamme complète de câbles et de connecteurs Ethernet industriels qui fonctionnent sur des réseaux Ethernet/IP™, EtherCAT® et d'autres réseaux Ethernet industrielsConnexions SmartClick simple actionRésistance à l'environnement pour garantir une connexion fiableDe Cat5/5e à Cat6/6A (jusqu'à 10G BASE-T)Connecteurs RJ45 pour le câblage en fond d'armoire et connecteurs M12 avec indice de protection IP67 pour le câblage hors armoireDonnées de test de torsion de câble pour les câbles des robots
Les Atouts de la gamme:
Série XS5/XS2/XS6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


