Omron - ETIQUETTE JAUNE AU ACCESS - 44506-4791 SM06-YLES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583151390
Réf. Sonepar
00159315139
Réf. Fournisseur
44506-4791 SM06-YLES
Marque
Omron
Etiquette jaune arrière arrêt d'urgence accessoire pour au à câble
Les Atouts de l'article:
La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en optionBalise lumineuse LED en option pour limiter les temps d'arrêtIndicateur de tension pour une configuration et un entretien facilesBoîtier robuste pour les applications exigeantesBouton poussoir de réinitialisation intégréRésistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble série ER
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en optionBalise lumineuse LED en option pour limiter les temps d'arrêtIndicateur de tension pour une configuration et un entretien facilesBoîtier robuste pour les applications exigeantesBouton poussoir de réinitialisation intégréRésistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble série ER
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


