Omron - ETIQUETTE V680 - V680-D1KP53M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 9 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - -8888 mm
hauteur - -8888 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648616966
Réf. Sonepar
00159010730
Réf. Fournisseur
V680-D1KP53M
Marque
Omron
portée de transmission max.:
9 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
-8888 mm
hauteur:
-8888 mm
profondeur:
4.5 mm
diamètre:
10 mm
poids:
0.001 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La conception tout en un du système RFID V680S permet une installation en toute simplicité. La communication via connexion Modbus TCP, idéale pour les applications industrielles, permet d'étendre le système sans effort. La configuration s'effectue rapidement grâce à l'interface de navigateur Web intégrée et ne nécessite aucun câble spécial ou logiciel supplémentaire.Ethernet (Modbus TCP)Le navigateur Web peut être utilisé pour la définition des paramètres, la surveillance et les communications avec les puces RFIDRFID AnalyserDiagnostic de communication
Les Atouts de la gamme:
Systèmes RFID 3 en 1 : antenne, amplificateur et contrôleur dans un seul boîtier compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


