Omron - EXT 12 E THERMOC K&J - CP1W-TS004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 12
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583557932
Réf. Sonepar
00159355793
Réf. Fournisseur
CP1W-TS004
Marque
Omron
nombre d’entrées analogiques:
12
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Oui
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
14 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
-8888 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
150 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Une grande variété de cartes d'extension (E/S numériques, E/S analogiques et E/S déportées) est à votre disposition pour créer l'application dont vous avez besoin. Ces cartes d'extension CP1W/CPM1A peuvent être utilisées sur les séries d'API CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L et CP1E.
Les Atouts de la gamme:
Augmentez les capacités de votre API compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


