Omron - Extension 16 sorties relais 2 A - CP1W-16ER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583810747
Réf. Sonepar
00159381074
Réf. Fournisseur
CP1W-16ER
Marque
Omron
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Oui
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
5...250 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
15...15 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
86 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Une grande variété de cartes d'extension (E/S numériques, E/S analogiques et E/S déportées) est à votre disposition pour créer l'application dont vous avez besoin. Ces cartes d'extension CP1W/CPM1A peuvent être utilisées sur les séries d'API CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L et CP1E.
Les Atouts de la gamme:
Augmentez les capacités de votre API compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


