Omron - FDC CHARNIERE RUPT LENTE 2NC - D4NH-1BAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - arbre plein
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648045483
Réf. Sonepar
00159002600
Réf. Fournisseur
D4NH-1BAS
Marque
Omron
finition de l'élément d'actionnement:
arbre plein
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
82.5 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.27 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.27 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs pour portes de sécurité à charnières D4NH sont proposés avec un ou deux contacts intégrés, un actionneur à charnière ou à bras et différents types de conduits, ex. M20.Mécanisme d'ouverture directeActionneur à charnière ou à brasLarge plage de températuresDes modèles à connecteurs M12 ou conduits métriques sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte de sécurité à charnière
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez la série Omron


