Omron - FDC EN50041 - D4F-220-3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854896316
Réf. Sonepar
00159002050
Réf. Fournisseur
D4F-220-3D
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
94.65 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
pays de fabrication:
JAPON
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de position de sécurité D4F avec boîtier compact. La gamme D4F est une ligne compacte d'interrupteurs de position de sécurité. Les modèles sont disponibles avec 2 ou 4 contacts intégrés. Pour faciliter la configuration, l'installation et la maintenance, nous vous proposons des versions précâblées avec différentes longueurs de câbleBoîtier compactMécanisme à ouverture directeActionneurs à galet ou à plongeurVersions précâblées
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de position de sécurité D4F avec boîtier compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


