Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - FDC ETAN 0,1A125VCA PLONG GAL - D4E-2A20N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FDC ETAN 0,1A125VCA PLONG GAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • diamètre du capteur - -8888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853223151

Réf. Sonepar

00159002000

Réf. Fournisseur

D4E-2A20N

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

diamètre du capteur:

-8888 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.05 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.03 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...80 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

FDC ETAN 0,1A125VCA PLONG GAL

Les Atouts de l'article:

Étendant la gamme d'interrupteurs de fin de course compacts et standard, les familles D4E, D4MC, WL, ZE et ZV offrent de nombreuses alternatives de montage.Le format standard WL offre une forme et un pas de montage appréciés dans de nombreux paysLes formats compacts D4E et D4MC offrent d'autres dimensions de boîtier et de pas de montageLe format compact ZE fournit des trous de montage en diagonale Le format compact ZV offre des trous de montage de base

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs de fin de course avec variantes de forme et de pas de montage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron