Omron - FDC G1/2 6 CONT - D4SL-N2NDA-D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FDC G1/2 6 CONT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583317130

Réf. Sonepar

00159002831

Réf. Fournisseur

D4SL-N2NDA-D

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1300 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

39 mm

hauteur du capteur:

39 mm

longueur du capteur:

179.9 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.22 A

type de construction du boîtier:

Quader

pays de fabrication:

JAPON

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4X

FDC G1/2 6 CONT

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron