Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - FDC MINIAT - SHL-W255-L6MD11T

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FDC MINIAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854373572

Réf. Sonepar

00159010494

Réf. Fournisseur

SHL-W255-L6MD11T

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

finition du raccordement électrique:

autre

hauteur du capteur:

49.9 mm

largeur du capteur:

45.6 mm

longueur du capteur:

17.5 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-8888 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...80 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

FDC MINIAT

Les Atouts de l'article:

Étendant la gamme d'interrupteurs de fin de course standards et compacts, la série SHL propose des modèles avec un capot de protection des bornes qui peut être orienté pour faire passer le câble sur la gauche ou la droite. Tous les interrupteurs de la série SHL sont dotés d'un ressort hélicoïdal résistant dans un boîtier robuste de haute précision, avec des caractéristiques d'étanchéité conformes à la classe de protection IEC IP67.Homologation EN, UL, CSA et CCC (norme chinoise). (Pour plus d'informations sur les modèles homologués, contactez votre représentant OMRON.)Tous les interrupteurs de la série SHL sont dotés d'un ressort hélicoïdal résistant dans un boîtier robuste de haute précision.Format compact ; utilisation d'un seul interrupteur basique pour les applications dans lesquelles la solidité du produit est essentielle.Modèles pour micro-charges et modèles avec voyants de fonctionnement ajoutés à la gamme.Le capot de protection des bornes peut être orienté pour faire passer le câble sur la gauche ou la droite.Caractéristiques d'étanchéité conformes à la classe de protection IEC IP67.

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs à boîtier compact avec modèles pour micro-charges

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron