Omron - FDC SPE - D4A-6918N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
finition du raccordement électrique - autre
diamètre du capteur - -8888 mm
manœuvre positive d'ouverture - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853203092
Réf. Sonepar
00159001844
Réf. Fournisseur
D4A-6918N
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
finition du raccordement électrique:
autre
diamètre du capteur:
-8888 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...100 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


