Omron - FDC SPE - D5B-1515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - tige à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853227760
Réf. Sonepar
00159003012
Réf. Fournisseur
D5B-1515
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
tige à ressort
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
-8888 mm
largeur du capteur:
-8888 mm
longueur du capteur:
111.1 mm
diamètre du capteur:
10 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.03 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-8888 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
JAPON
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...70 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le D5B détecte les objets dans plusieurs directions avec une sensibilité élevée, ce qui le rend idéal pour les applications robotiques. Il fonctionne même avec une faible force et un mécanisme lent. Son différentiel de mouvement n'est que de 0,01 mm, garantissant ainsi une grande précision de la détection.Interrupteur tactile mécanique haute sensibilitéDétecte des objets dans de multiples directions et fonctionne avec une faible forceDifférentiel de mouvement de 0,01 mm, ce qui assure une détection très préciseContacts plaqués or capables de commuter une micro-charge courant/tensionTrès résistant à la poussière, aux particules fines, aux projections d'eau ou d'huile (IP67)
Les Atouts de la gamme:
Détecte des objets dans de multiples directions avec une grande sensibilité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


