Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - FDC SPE - DZ-10GV2-1B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FDC SPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • diamètre du capteur - -8888 mm

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853181888

Réf. Sonepar

00159003146

Réf. Fournisseur

DZ-10GV2-1B

Marque

Omron

indice de protection (IP):

autre

diamètre du capteur:

-8888 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

FDC SPE

Les Atouts de l'article:

La série Z d'interrupteurs standard présentés dans un boîtier plastique fournit les mêmes performances de commutation électrique et mécanique, et la même durée de vie que les interrupteurs de fin de course standard. Toutefois, le boîtier plastique standard fait de ces interrupteurs la solution idéale et la plus économique pour vos environnements non critiques, ou en cas d'installation séparée dans des sous-ensembles.Boîtier plastique standard économique pour sous-ensemblesMêmes performances de commutation électrique et mécanique que les interrupteurs de fin de course standard

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier plastique standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron