Omron - Fenêtre à lentille, pour les modèles VHV5-F à lentille étroite et longue - VHV5-AF1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431092007
Réf. Sonepar
00159109200
Réf. Fournisseur
VHV5-AF1
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Découvrez la technologie de lecture précise des codes-barres grâce à un système d'imagerie avancé, un algorithme de décodage X-Mode 6.0 et un moteur de traitement multicœur rapide.divdivTraitement multicœur hautes performancesCapteurs d'images 2,3 MP et 5 MPAcquisition d'images jusqu'à 80 fpsCapteurs à obturateur globalFormat ultra-compact (57,5 mm x 50,5 mm x 75 mm)Classé IP69K Montage flexibleAlgorithmes de décodage avancés X-ModeMise au point automatique de la lentille liquideOptimisation automatiqueAssistant intelligentApprentissage automatiqueSurveillance de la qualité des codes : ISO 15416, 15415 et 29158Score de lisibilitéConfiguration basée sur le navigateur OMRON WebLink /div/div
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes hautes performances avec mise au point automatique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


