Omron - Feuille anti réflection pour NA5-12 (jeu de 5 feuilles) - NA-12WKBA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - film de protection pour écran
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583531994
Réf. Sonepar
00159353199
Réf. Fournisseur
NA-12WKBA04
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
film de protection pour écran
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Feuille anti réflection pour na5-12 (jeu de 5 feuilles)
Les Atouts de l'article:
Dans le cadre de la plate-forme d'automatisation Sysmac, l'IHM NA d'Omron transforme les données des machines en informations, affiche les informations et contrôle les appareils en fonction des exigences des sites de fabrication d'AU. La série NA permet un contrôle et une surveillance plus rapides et plus efficaces. Avec un large écran doté de 16 770 000 couleurs, l'IHM dynamique, intuitive et prédictive rend les machines industrielles plus attrayantes et plus compétitives.Interaction opérateur/machine proactive Conception basée sur des applications réelles et les exigences du client Plate-forme pérenne et évolutive Assure une réaction rapide16 777 000 couleurs d'affichage (24 bits couleur) Affichage haute résolution Résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 pouces et 15 poucesRésolution 800 x 480 pour les modèles 7 pouces et 9 pouces
Les Atouts de la gamme:
Série NA - IHM Sysmac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Dans le cadre de la plate-forme d'automatisation Sysmac, l'IHM NA d'Omron transforme les données des machines en informations, affiche les informations et contrôle les appareils en fonction des exigences des sites de fabrication d'AU. La série NA permet un contrôle et une surveillance plus rapides et plus efficaces. Avec un large écran doté de 16 770 000 couleurs, l'IHM dynamique, intuitive et prédictive rend les machines industrielles plus attrayantes et plus compétitives.Interaction opérateur/machine proactive Conception basée sur des applications réelles et les exigences du client Plate-forme pérenne et évolutive Assure une réaction rapide16 777 000 couleurs d'affichage (24 bits couleur) Affichage haute résolution Résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 pouces et 15 poucesRésolution 800 x 480 pour les modèles 7 pouces et 9 pouces
Les Atouts de la gamme:
Série NA - IHM Sysmac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez la série Omron


