Omron - FH Next génération contrôleur, moyenne vitesse et performance 2-core, NPN/PNP, 4 - FH-2052-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431072191
Réf. Sonepar
00159107219
Réf. Fournisseur
FH-2052-10
Marque
Omron
modèle:
unité de contrôle
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...26.4 V
hauteur:
190 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
202 mm
Les Atouts de l'article:
Cette gamme regroupe les avantages d'une caméra intelligente et d'un système de vision puissant dans une seule plateforme. La netteté d'image incomparable obtenue grâce à une caméra intelligente permet une configuration simple, une installation rapide et des performances optiques exceptionnelles.Les composants hautes performances assurent des résultats exceptionnels et répondent aux exigences les plus difficiles Les algorithmes intelligents et les outils de vision permettent des applications robustes et fiables, à n'importe quelle vitesse Grâce à notre gamme moderne de caméras, vous pouvez choisir le matériel le plus approprié à chaque application, pour des performances nec plus ultra au meilleur rapport qualité/prix L'IA reproduit une sensibilité et une expérience humaines Intégration facile au logiciel pour une automatisation flexible Traitement des couleurs réelles (16 millions de couleurs) Communication EtherNet/IP et TCP/IP* *varie selon le modèle
Les Atouts de la gamme:
Un fonctionnement plus rapide de la machine, des caméras pour chaque application
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


