Omron - Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical axial, diameter 3 mm, R4 bend - E32-T12B 10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648808941
Réf. Sonepar
00159880894
Réf. Fournisseur
E32-T12B 10M
Marque
Omron
pays de fabrication:
JAPON
Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical axial, diameter 3 mm, R4 bend resistant fiber, 10 m cable
Les Atouts de l'article:
Pour des applications sur des pièces à mouvements fréquents ou rapides, les fibres robotiques réduisent le risque de cassure de fibre, avec une durée de vie garantie de plus d'1 million de cycles de courbure.Des fibres flexibles à plusieurs coeurs pour plus d'1 million de cycles de courburesModèles carrés pour faciliter l'installationTailles cylindriques de 1,5 mm de diamètre à M6
Les Atouts de la gamme:
Fibres pour applications robotiques
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Pour des applications sur des pièces à mouvements fréquents ou rapides, les fibres robotiques réduisent le risque de cassure de fibre, avec une durée de vie garantie de plus d'1 million de cycles de courbure.Des fibres flexibles à plusieurs coeurs pour plus d'1 million de cycles de courburesModèles carrés pour faciliter l'installationTailles cylindriques de 1,5 mm de diamètre à M6
Les Atouts de la gamme:
Fibres pour applications robotiques
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


